Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FIVRA4X4BL | PANDUIT

PANDUIT | FIVRA4X4BL | Angle Fitting And Cover, Inside Vertical 90 Degrees, 4" x 4" (100mm x 100mm), Fiber-Duct, Black

  • Réf. fabricant FIVRA4X4BL
  • PART #190846
Components: FITTINGS
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Attaches to channel to create a 90 upward angle from a straight horizontal run. Used with outside vertical 90 angle fitting FOVRA2X2BL or FOVRA4X4BL to change level of straight horizontal runs. Cover included.

Caractéristiques
  • Fittings include 5/16" assembly holes for fast mechanical fastening
  • Use with PANDUIT NR2WH-L or NR4BL-L Snap Rivets
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires