Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FJEPFRL-X | PANDUIT

PANDUIT | FJEPFRL-X | Mutimode Enhanced Replacement Ferrules For FJ Field Polish Duplex Plug, Electric Ivory, Pack of 10

  • Réf. fabricant FJEPFRL-X
  • PART #248565
Connector Type: OPTI-JACK
Fiber Type: OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
RoHS Compliant: YES
Caractéristiques
  • Eliminate the need to purchase complete FJ(TM) Field Polish Plugs or FJ(TM) Field Polish Keyed Plugs if necessary to re-terminate
  • Include ten ferrule assemblies, crimp sleeves, and dust caps for 3.0mm jacketed cable installation
  • Ferrule housing molded in blue for single-mode and electric ivory for multimode per industry standard
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires