Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FJEPGM5CEI-C | PANDUIT

PANDUIT | FJEPGM5CEI-C | FJ Plug, FJ (Keyed W - Black) Multimode 62.5/125µm or 50/125µm Duplex, 3mm or 900µm Cables, Electrical Ivory, Pack of 100

  • Réf. fabricant FJEPGM5CEI-C
  • PART #325105
Connector Type: OPTI-JACK
Fiber Type: MULTI MODE
RoHS Compliant: YES
Description

FJ Multimode Duplex Fiber Optic Plug for 3mm jacketed cable installation. 100/pk

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires