Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FJEPGS9CBUY | PANDUIT

PANDUIT | FJEPGS9CBUY | Enhanced FJ Plug Single-mode for 3.0mm Jacketed Cable, RoHS Compliant

  • Réf. fabricant FJEPGS9CBUY
  • PART #204303
Connector Type: OPTI-JACK
Fiber Type: OS1 SINGLE-MODE
RoHS Compliant: YES
Caractéristiques
  • TIA/EIA-604 FOCIS-6 compliant connectors
  • Exceed TIA/EIA-568-B.3 requirements
  • Insertion loss: 0.1 dB average (multimode), 0.2 dB average (single-mode)
  • Return loss: >20 dB (multimode), >40dB (single-mode)
  • RJ45 small form factor duplex plug
  • Non-optical disconnect maintains data transmission under tensile loads
  • Each duplex plug includes housing, insert, two ferrule assemblies, two crimp sleeves, one boot for 3mm jacketed cable and two dust caps
  • Fiber cable type: tight-buffered recommended
  • Fiber cable size: accept 3.0mm jacketed cable or 1.6mm - 2.0mm jacketed cable (noted in part description)
  • Ferrule type: 2.5mm zirconia ceramic (highest durability for repeated matings)
  • Field polish termination -- Panduit(TM) recommends anaerobic adhesive
  • Use field polish termination kit (FJKITG)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires