Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FJJSMM50CEI | PANDUIT

PANDUIT | FJJSMM50CEI | FJ Jack Module, OptiCrimp, 50/125µm Multimode Duplex With Phosphor Bronze Split Sleeves, For 3mm Jacketed Cable or 900µm Buffered Fiber, Electric Ivory

  • Réf. fabricant FJJSMM50CEI
  • PART #257852
Connector Type: OPTI-JACK
Fiber Type: OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
RoHS Compliant: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires