Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FJJSMM50FRL-X | PANDUIT

PANDUIT | FJJSMM50FRL-X | Replacement Ferrule Assembly, Crimp Sleeve And Orange Dust Cap for FJ Opti-Crimp 50/125µm Multimode Duplex Jack Module, For 3mm Jacketed Cable or 900µm Buffered Fiber, Pack of 10

  • Réf. fabricant FJJSMM50FRL-X
  • PART #248555
Connector Type: OPTI-JACK
Fiber Type: OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
RoHS Compliant: YES
Caractéristiques
  • Eliminate the need to purchase complete FJ(TM) Opti-Crimp(TM) Jack Modules or FJ(TM) Opti-Crimp(TM) Keyed Jack Modules if necessary to re-terminate
  • Include ten ferrule assemblies, crimp sleeves, and dust caps for 3.0mm jacketed cable or 900µm tight-buffered fiber installation
  • Dust caps are color-coded: orange for 50/125µm and clear for 62.5/125µm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires