Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FL12X12LG-A | PANDUIT

PANDUIT | FL12X12LG-A | Slotted Wiring Duct, Polypropylene, Type FL Flexible, 0.49" x 0.49" x 19.7" (12.5mm X 12.5mm X 500mm),Adhesive Mounting, Light Gray

  • Réf. fabricant FL12X12LG-A
  • PART #314561
Components: SLOTTED DUCT STANDARD
Finish: GREY
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Caractéristiques
  • Specifications
  • Flexible polypropylene material
  • UL Recognized continuous use temperatures up to 149F (65C)
  • UL94 Flammability Rating of V-2
  • Factory applied adhesive tape provided for easy mounting
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires