Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FL2-6PSMASC | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | FL2-6PSMASC | FL2-6PSMASC: MOD FL2 6PK 6/6SMASC ADP/RE

  • Réf. fabricant FL2-6PSMASC
  • PART #240761
Connector Type: SC SIMPLEX
Enclosure Type: FL2
Fiber Count: 6
Spécifications
  • Contact Features.Class: 1 & 2
  • Product Type Features.Barrel Type: Closed Barrel
  • Product Type Features.Stud Diameter (mm [in]): 5.00 [0.197]
  • Product Type Features.Heavy Duty: No
  • Industry Standards.Government/Industry Part Number: MS25036-112
  • Product Type Features.Terminal Shape: Ring Tongue
  • Product Type Features.Insulation: Yes
  • Product Type Features.Body Style: PIDG
  • Product Type Features.Insulation Material: Nylon
  • Product Type Features.Stud Size: 10
  • Body Features.Tongue Material Thickness (mm [in]): 0.99 [0.039]
Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires