Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FL2AAAP | GREENLEE

GREENLEE | FL2AAAP | Flashlight, Pocket, 2Aaa, Led

  • Réf. fabricant FL2AAAP
  • PART #433679
Type: FLASHLIGHTS & LAMPS
Caractéristiques
  • Powerful LEDs in compact form
  • Rugged, all-weather construction
  • Batteries are included
  • Attachment accessories foradded ease-of-use and increased versatility
  • FL2AAAPM, FL4AAP and FLHEAD offer a hands-free option
Spécifications
  • Average Life: 50000 HR
  • Battery: AAA Alkaline
  • Battery Life: 14 - 15 HR
  • Beam Distance: 46.000 ft./14.000 MR
  • Beam Pattern: Normal
  • Includes: Pocket Clip
  • Lamp Type: LED
  • Lumens: 7 LM
  • Material: Rugged Lexan
  • Number Of Batteries: 2
  • Power Rating: 0.1 WTTes, Against Water And Dust
  • Size: 5.200 in. X 0.800 in. (132.000 mm X 21.000 mm)
  • Switch Type: Twist On/Off Bezel
  • Type: Pen
  • Waterproof: 3.000 ft./1.000 MR
  • Weight: 1.500 OZ (43.000 GM)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires