Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FLBSIM-51 | PANDUIT

PANDUIT | FLBSIM-51 | Full-length blanking shade blanks out 4-51 consecutive rack units on standard 19.00" (482.6mm)wide vertical mounting rails; black

  • Réf. fabricant FLBSIM-51
  • PART #610186
Color: BLACK
Panel Location: FILLER/BLANKING
Panel Type: SOLID
Type: FILLER/BLANKING PANEL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires