Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FLCSM3.0BL | PANDUIT

PANDUIT | FLCSM3.0BL | LC Fiber Optic Connector, Compatible with OM1 62.5/125µm Multimode Simplex Fiber, For 3.0mm Jacketed Cable Installation, Black Housing, Field Polish

  • Réf. fabricant FLCSM3.0BL
  • PART #372680
Connector Type: LC
Fiber Type: OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
RoHS Compliant: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires