Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FMCBT3AQ-X | PANDUIT

PANDUIT | FMCBT3AQ-X | OptiCam 3.0mm Cable Retention Boot Assemblies Aqua, Pack of 10

  • Réf. fabricant FMCBT3AQ-X
  • PART #330513
Connector Type: BOOT
Fiber Type: OM3/OM4 MULTIMODE
RoHS Compliant: YES
Description

OptiCam 10Gig(TM) OM3/OM4 3.0mm Cable Retention Boot.

Caractéristiques
  • Allow termination of all OptiCam(TM) Connectors (LC, SC and ST) onto 1.6mm - 2.0mm or 3mm jacketed cable
  • Color-coded in aqua for 10Gig(TM) 50/125µm fiber, black for 50/125µm or 62.5/125µm fiber and blue for single-mode fiber
  • Provide mechanical cable retention that consistently meets or exceeds industry standard cable retention
  • Require no adhesive, speeding installation
  • LC and SC OptiCam(TM) Connectors provide non-optical disconnect to maintain data transmission under tensile loads for jacketed cable when terminated using OptiCam(TM) Cable Retention Boots
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires