Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FMK-SW | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | FMK-SW | Flex Mount Kit For Swing Gate

  • Réf. fabricant FMK-SW
  • PART #CS430279
: -----
: 628
: SURFACE
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: ELECTROMAGNET COMPONENT
Sales Category: ELECTRIC MAGNETIC LOCK ACC
Caractéristiques
  • Permits electronics to be mounted on fence posts or gate posts
  • Brackets are reversible
  • Bracket kits include brackets, mounting hardware and post shims
  • Post brackets are pre-drilled
  • Zinc-plated steel provides durability and long life
  • Bolt on or weld installation
  • Compatible with maximum 3" [76.2 mm] round post with minimum pole separation of 1" [25.4 mm]
  • Use with Post Shim Brackets for smaller post sizes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires