Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FMS1 | PANDUIT

PANDUIT | FMS1 | Fiber Management Slack Spool Kit (2 Per Bag)

  • Réf. fabricant FMS1
  • PART #344669
Type: ACCESSORIES
Description

Spools and manages fiber slack in Opticom1/2 1RU Rack Mount Fiber Enclosures. Features fiber retention tabs and fingers. Comes with two spools and adhesive mounts. Dimensions: 1.00"H x 4.00" dia. (25.4mm x 100.0mm)

Caractéristiques
  • Optional locks for use with FRME Rack Mount Enclosures and FWME Wall Mount Enclosures
  • Spool provides for organization of fiber cords in a variety of applications
Spécifications
  • Fiber Slack Management Spool
  • Dimension: 4 Inch Dia x 1 Inch Height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires