Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FO6CB | PANDUIT

PANDUIT | FO6CB | Fan Out 6-Fibers

  • Réf. fabricant FO6CB
  • PART #248585
Fiber Type: TOOL KIT
Type: FIBER
Description

Build up 250µm fiber to 900µm loose buffered coating size; for six fibers.

Caractéristiques
  • Used to build up 250µm fiber to 900µm loose buffered coating size for connector termination
  • Include 900µm hollow tubing and plastic housings
  • Include adhesive tape for mounting
  • Include TEFLON* powder for easy insertion of fibers
  • Length: 1 meter (39.37")
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires