Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FOCPZ12Y | PANDUIT

PANDUIT | FOCPZ12Y | Indoor/Outdoor Central Cable, Plenum Rated, All-Dielectric, 12-Fibers, OM4 10 GbE 50/125µm Multimode Fiber, Stranded, Aqua Jacket

  • Réf. fabricant FOCPZ12Y
  • PART #373-PANOM4-LTPD-12
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable O.D. (in.): 0.26
Cable O.D. (mm): 6.6
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 12
Fiber Type: OM4 LAZER-OPTIMIZED 50 MICRON, 10 GIG TO 550 METER
Fire Rating: PLENUM
Max. Tensile Load Installation (lb.): 300
Max. Tensile Load Installation N: 1335
Max. Tensile Load Long Term. (lb.): 90
Max. Tensile Load Long Term. N: 400
Min. Bend Radius Installation (cm): 9.9
Min. Bend Radius Installation (in.): 3.9
Min. Bend Radius Long Term (cm): 6.6
Min. Bend Radius Long Term (in.): 2.6
No. of Fibers: 12
Rodent Protected: NO
Description

12-fiber 10Gig(TM) 50/125µm (OM4) multimode plenum rated indoor/outdoor central cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires