Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FODPX24Y | PANDUIT

PANDUIT | FODPX24Y | 24-Fiber Plenum 50µm 10Gig Distribution Cable, Non-Ribbon

  • Réf. fabricant FODPX24Y
  • PART #370-PAN300-TBD-24
Armored: NO
Cable O.D. (in.): 0.508
Cable O.D. (mm): 12.9
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 24
Fiber Type: OM3 LAZER-OPTIMIZED 50 MICRON, 10 GIG TO 300 METER
Fire Rating: PLENUM
Max. Tensile Load Installation (lb.): 150
Max. Tensile Load Installation N: 660
Max. Tensile Load Long Term. (lb.): 37
Max. Tensile Load Long Term. N: 165
Min. Bend Radius Installation (cm): 25.8
Min. Bend Radius Installation (in.): 10.16
Min. Bend Radius Long Term (cm): 12.9
Min. Bend Radius Long Term (in.): 3.4
No. of Fibers: 24
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires