Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FODPZ12Y | PANDUIT

PANDUIT | FODPZ12Y | 12-Fiber Plenum 50µm 10Gig OM4 Distribution, Non-Ribbon Cable

  • Réf. fabricant FODPZ12Y
  • PART #370-PANOM4-TBD-12
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 12
Fiber Type: OM4 LAZER-OPTIMIZED 50 MICRON, 10 GIG TO 550 METER
Fire Rating: PLENUM
Rodent Protected: NO
Description

12-fiber 10Gig(TM) 50/125µm (OM4) multimode plenum rated distribution cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires