Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FODRZ24Y | PANDUIT

PANDUIT | FODRZ24Y | 24-Fiber Riser 50µm 10Gig OM4 Distribution, Non-Ribbon Cable

  • Réf. fabricant FODRZ24Y
  • PART #371-PANOM4-TBD-24
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 24
Fiber Type: OM4 LAZER-OPTIMIZED 50 MICRON, 10 GIG TO 550 METER
Fire Rating: RISER
Rodent Protected: NO
Description

24-fiber 10Gig(TM) 50/125µm (OM4) multimode riser rated distribution cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires