Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FOIPZ02Y | PANDUIT

PANDUIT | FOIPZ02Y | Interconnect Zip Cord Cable, Plenum Rated, 2-Fibers, 50/125um 10Gig OM4 Multimode Fiber, 2.9mm Diameter, Aqua Jacket

  • Réf. fabricant FOIPZ02Y
  • PART #370-PANOM4-ZIP2.9-02
Armored: NO
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 2
Fiber Type: OM4 LAZER-OPTIMIZED 50 MICRON, 10 GIG TO 550 METER
Fire Rating: PLENUM
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires