Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FOOPZ48/N | PANDUIT

PANDUIT | FOOPZ48/N | 48 FIBER OM4 FLAT RIBBON PLENUM NON-STANDARD

  • Réf. fabricant FOOPZ48/N
  • PART #509524
Armored: NO
Cable Type: RIBBON
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires