Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FOPPX06Y | PANDUIT

PANDUIT | FOPPX06Y | Indoor Plenum Aluminum Interlocking Armored Cable, 6-Fibers, OM3 10Gig 50/125um Multimode Fiber, Aqua Jacket

  • Réf. fabricant FOPPX06Y
  • PART #370-PAN300-TBAIRL-06
Armored: YES
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 6
Fiber Type: OM3 LAZER-OPTIMIZED 50 MICRON, 10 GIG TO 300 METER
Fire Rating: PLENUM
Description

6-fiber 10Gig(TM) 50/125µm (OM3) multimode plenum rated indoor interlocking armored cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires