Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FOPRX12Y | PANDUIT

PANDUIT | FOPRX12Y | 12-Fiber (OM3) Multimode Cable, InDoor Riser Aluminum Interlocking

  • Réf. fabricant FOPRX12Y
  • PART #371-PANOM3-TBAIRL-12
Armored: YES
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 12
Fiber Type: OM3 LAZER-OPTIMIZED 50 MICRON, 10 GIG TO 300 METER
Fire Rating: RISER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires