Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FOSC450-D6-6-NT-0-D6V | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | FOSC450-D6-6-NT-0-D6V | Fiber Optic Splice Closure, 6-Round Port, Compressed Gel Cable Seal, 11.496" Diameter x 29.65" Length, Black

  • Réf. fabricant FOSC450-D6-6-NT-0-D6V | 931866-000
  • PART #268169
Type: CLOSURES
Caractéristiques
  • Single-Ended, O-Ring Sealed Dome Closure for Splicing Feeder and Distribution Cables
  • Gel Cable Sealing Technology Allows Easy Adding or Removing of a Wide Size Range of Cables
  • Compatible with Most Common Cable Types Example Loose Tube, Central Core, Ribbon Fiber
  • FOSC Splice Trays Hinged for Access to Any Splice without Disturbing Other Trays
  • Closure Can Be Used in Aerial, Pedestal and Underground (Upto 5 Meters) Environments
  • Compatible with Commscope'S CWDM Modules and Optical Splitter Trays
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires