Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FOTNX24 | PANDUIT

PANDUIT | FOTNX24 | Non-rated Outside Plant All-Dielectric Cable, Unarmored Stranded Tube, 24-Fibers, OM3 10 GbE 50/125µm Multimode Fiber, Black Jacket

  • Réf. fabricant FOTNX24
  • PART #372-PANT300-LTD-24
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 24
Fiber Type: OM3 LAZER-OPTIMIZED 50 MICRON, 10 GIG TO 300 METER
Rodent Protected: YES
Self-Support: NO
Description

24-fiber 10Gig(TM) 50/125µm (OM3) multimode outside plant stranded cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires