Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FOVRA2X2LG | PANDUIT

PANDUIT | FOVRA2X2LG | Fitting And Cover, Outside Vertical 90 Degrees, 2" x 2" (50mm x 50mm), Fiber-Duct, Light Gray

  • Réf. fabricant FOVRA2X2LG
  • PART #228008
Components: FITTINGS
Finish: GREY
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Attaches to channel to create a 45 downward angle from a straight horizontal run. Used with inside vertical 90 angle fitting FIVRA2X2LG or FIVRA4X4LG to change level of straight horizontal runs. Cover included.

Caractéristiques
  • Fittings include 5/16" assembly holes for fast mechanical fastening
  • Use with PANDUIT NR2WH-L or NR4BL-L Snap Rivets
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires