Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FP:789S-626C | HES

HES | FP:789S-626C | FP:789S-626C 9X1-3/4X1/2 F/7000 SERIES US26D,FACEPLATE

  • Réf. fabricant FP:789S-626C | 10220105
  • PART #CS115340
: -----
: 626
Finish: US26D SATIN CHROME
Frame Material: WOOD OR HOLLOW METAL
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 3/4 INCH THROW
Product Type: COMPONENT
Sales Category: ELECTRIC STRIKE COMPONENT
Warranty: 3 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires