Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FP:802-605 | HES

HES | FP:802-605 | FP:802-605 FACEPLT 7-15/16X1-7/16SQCR US38000/8300 (10760024)

  • Réf. fabricant FP:802-605 | 10760024
  • PART #CS104997
Finish: US 3 BRIGHT BRASS
Frame Material: ALUMINUM
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 5/8 INCH THROW
Product Type: COMPONENT
Sales Category: ELECTRIC STRIKE COMPONENT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires