Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FP:A-2-605 | HES

HES | FP:A-2-605 | FP:A-2-605 FACEPLT 9" MORT W/DB ARR PDQ US3 1006 (10180584)

  • Réf. fabricant FP:A-2-605 | 10180584
  • PART #CS199580
Finish: US 3 BRIGHT BRASS
Frame Material: WOOD
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 1 INCH THROW
Mounting: FOR CENTERLINE INSTALLATIONS
Product Type: COMPONENT
Sales Category: ELECTRIC STRIKE COMPONENT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires