Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FP1101 | INTERNATIONAL FIBER SYSTEMS

INTERNATIONAL FIBER SYSTEMS | FP1101 | Fiberpak Fixed Video Transmission Kit

  • Réf. fabricant FP1101
  • PART #243512
Audio Support: NO
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Type: TRANSMITTER
Description

The FiberPak FP1101 fiber optic transmission kit includes everything you need to transmit a fixed CCTV signal on one multimode fiber optic cable.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested reacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires