Select Country and Language Canada / French
Changer de pays

GREENLEE | FP12 | Fishpole, 12 ft.-Pop (Fp12)

  • Réf. fabricant FP12 | 02268
  • PART #331440
  • Designed specifically for pushing and pulling wires over long distances
  • Push or pull wires over suspended ceilings, under sub-floors or crawl spaces and in attics
  • Non-conductive, high-impact construction
  • Velcro strap secures pole when in collapsed position
  • Self-contained, no loose parts
  • Lightweight design to minimize fatigue
  • Fish Pole 12 FT collapses to 26 IN x 1 1/4 IN and uses friction-locking system
  • Install suspension wires for drop ceilings
  • Application: For pushing and pulling wires over long distances
  • Collapsed Length: 26.000 in. (660.000 mm)
  • Diameter: 1-1/4 in. (32.000 mm)
  • Extended Length: 12.000 ft. (3.700 MR)
  • Replacement Part: 10453 Replacement Hook
  • Type: Non Conductive
  • Weight: (0.600 KG)
Infos techniques et normes


This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires