Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FP24 | GREENLEE

GREENLEE | FP24 | Pole, Fish-24 ft.

  • Réf. fabricant FP24 | 10443
  • PART #307635
Type: CABLE PULLERS
Caractéristiques
  • Designed specifically for pushing and pulling wires over long distances
  • Push or pull wires over suspended ceilings, under sub-floors or crawl spaces and in attics
  • Non-conductive, high-impact construction
  • Velcro strap secures pole when in collapsed position
  • Self-contained, no loose parts
  • Lightweight design to minimize fatigue
  • Fish Pole 24 FT collapses to 50 IN x 2 1/4 IN and uses snap-lock buttons to maintain extended reach capabilities
  • Install suspension wires for drop ceilings
Spécifications
  • Application: For pushing and pulling wires over long distances
  • Collapsed Length: 50.000 in. (1270.000 mm)
  • Diameter: 2-1/4 in. (57.000 mm)
  • Extended Length: 24.000 ft. (7.310 MR)
  • Replacement Part: 10453 Replacement Hook
  • Type: Non Conductive
  • Weight: 4 LB (1.900 KG)
Infos techniques et normes

both

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires