Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FP2DCIW | PANDUIT

PANDUIT | FP2DCIW | Double Gang 106 Duplex Electrical And Two Communication Insert Faceplate, Off White

  • Réf. fabricant FP2DCIW
  • PART #243809
Color: OFFWHITE
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Caractéristiques
  • For use with JBP2S or JBP2D outlet boxes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires