Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FP2GY | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | FP2GY | Plate, Furniture, Std, 2Port, Gy

  • Réf. fabricant FP2GY
  • PART #367895
Color: GREY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Number of Ports: 2
Description

Furniture Plate, 2 Port, Gray; fits furniture opening size 2.71" x 1.38" - FP plate positions connectivity outside the furniture channel maximizing internal capacity; flexible latch provides easy mounting; TIA-606-B compliant

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires