Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FP3 | GREENLEE

GREENLEE | FP3 | Wire Reacher (36 in.) - Fish Pole (3 ft.)

  • Réf. fabricant FP3 | 23902
  • PART #333290
Type: CABLE PULLERS
Description

Collapsed Length : 6-3/8 IN (162.000 MM); Diameter : 3/8 IN (9.500 MM); Extended Length : 38.000 IN (965.000 MM); Length : 3.000 FT; Material : Stainless Steel; Weight : 1.600 OZ (46.000 GM)

Caractéristiques
  • Extends your reach above ceilings and walls
  • Stainless-steel construction for long life
  • Hook can be used to install cables and wires up to 3/4 IN (19 mm) diameter
  • Clip included for easy storage in shirt pocket
  • Self-contained, no loose parts
Infos techniques et normes

both

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires