Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FP4515A | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | FP4515A | Indala Prox, Finished Wall Reader, LINEAR,SLIM,5",GRAY

  • Réf. fabricant FP4515A
  • PART #581854
Approx Dims. HWD-Inches: 6" X 2" X 1"
Color: GREY
Environmental: WEATHERPROOF
Frequency: 125 KHZ
Mounting: SINGLE GANG OR SURFACE
Product Type: ACCESS READER
Read Format: PROXIMITY CARD (NON-SMART)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires