Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FPCRD-NCSMP-0000 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | FPCRD-NCSMP-0000 | Indala Prox, Credentials, FLEX CARD PRINTABLE NO/LOGO

  • Réf. fabricant FPCRD-NCSMP-0000
  • PART #581874
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Frequency: 125 KHZ
Product Type: CLAMSHELL CARD
Read Format: PROXIMITY WIEGAND
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: SLOT ON VERTICAL ORIENTATION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires