Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FPK7430-628 | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | FPK7430-628 | FPK7430-628 1-1/4X6-7/8 FACEPLATE,RD CNR,U

  • Réf. fabricant FPK7430-628
  • PART #CS419734
ANSI Grade: GRADE 1
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Product Type: COMPONENT
Sales Category: ELECTRIC STRIKE COMPONENT
Voltage and Duty INT: 24 VOLT DC INTERMITTENT DUTY
Warranty: 3 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires