Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FPLCE3MM | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | FPLCE3MM | Fiber, Pigtail, LC, 50/125Mm, 10Gig, 3M

  • Réf. fabricant FPLCE3MM
  • PART #415913
Connector Type: LC - PIGTAIL
Fiber Type: OM3
Length: 3 M : 9.84 FT.
Number of Fibers: MULTI
Type: PIGTAIL
Description

OptiChannel Fiber Pigtail. 100% Factory tested. Fusion splicing eliminates connector field termination. Factory test data included. Custom configurations available upon request.

Spécifications
  • RoHS: Y
  • iSTATION Front Loading Frame/Module Units: LC
  • iSTATION Front Loading Frame/Unloaded Module Color: 50 Micron, OM3
  • iSTATION AV Module Type: Multimode
  • iSTATION AV Module Termination Type: 3-Meter
  • iSTATION AV Module Color: Aqua
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires