Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FPM-07/0-P003.5M | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | FPM-07/0-P003.5M | 6-FIBER SOFT WALL SM PATCH CORD 3.5M SC TO PIGTAIL STANDARD BREAKOUT

  • Réf. fabricant FPM-07/0-P003.5M
  • PART #351677
Connector Type: SC - PIGTAIL
Fiber Type: OS1
Length: 3.5 M : 11.48 FT.
Number of Fibers: 6 FIBER
Type: PIGTAIL
Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires