Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FPR024SCM | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | FPR024SCM | Fiber, Rackmnt Pnl, with 12 Sc Dup, P-Bz, 24Pt

  • Réf. fabricant FPR024SCM
  • PART #249931
Connector Type: SC DUPLEX
Connectorized Fibers: 12
Loaded: LOADED
Spliced Fibers: 24
Type: RACK MOUNT
Description

Fiber Rack Mount Enclosure (Loaded); Cost effective 1U design in Pre-Punched configuration. 24 Fiber SC Multimode (12 Duplex Adapters). 1.75" H x 17"W x 11"D. Hinged Swing-Out Drawer for Easy Installation and Access. Material: 16ga cold rolled steel; Finish: durable black powder coat; Splice tray capacity: Maximum 2

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires