Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FPVG16-ST-R | KBC NETWORKS

KBC NETWORKS | FPVG16-ST-R | 16-ch point-to-point simplex video transmitter, 1 fiber, 1310 nm single-mode, 15 dB optical loss budget. 1RU rack mount, ST connector, US power plug.

  • Réf. fabricant FPVG16-ST-R
  • PART #584527
Fiber Type: SINGLE MODE
Number of Channels: 16
Path: 2 WAY
Product Type: VIDEO TRANSMITTER
Strand #: 2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires