Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FQ5-12-10 | PANDUIT

PANDUIT | FQ5-12-10 | 12-Fiber SFQ Fiber Cassette OM2 50µm 6 Duplex LC to 1 MPO Standard Method A

  • Réf. fabricant FQ5-12-10
  • PART #428556
Connector Type: LC - MPO
Fiber Type: OM2
Number of Fibers: 12 FIBER
Type: MODULES
Description

Six LC duplex adapters to one male MPO*; 12-fiber pre-terminated MPO* rear mount cassette provides low insertion loss of 1.0 dB max. per fiber; 50/125µm (OM2) fiber.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires