Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FR1.5IDEBL | PANDUIT

PANDUIT | FR1.5IDEBL | Fitting, 1-Port Spillout Side Exit to 1.5" (38mm) I. D. Tubing, FiberRunner, Black

  • Réf. fabricant FR1.5IDEBL
  • PART #307964
Components: SPILLOUTS / DOWNSPOUTS
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Used to route cable into 1.5" (38mm) diameter split corrugated tubing directly through a hole cut in the side wall of the 4x4, 6x4, and 12x4 FiberRunner Channel or 4x4 Fiber-Duct(TM) Channel. Provides 1" (25.4mm) bend radius control at the exit. Secur ely holds split corrugated tubing to ensure system integrity and easy access to add or remove cables. Includes drilling template.

Caractéristiques
  • Spill-overs allow safe transition from horizontal to vertical runs
  • 2" (50.8mm) bend radius control
  • Transition to channel, slotted channel, and corrugated loom tubing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires