Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FR12ACAB | PANDUIT

PANDUIT | FR12ACAB | Bracket, Adjustable Cabinet QuikLock Bracket for 12" x 4" FiberRunner

  • Réf. fabricant FR12ACAB
  • PART #345865
Components: SUPPORT SYSTEMS
Finish: BLACK
Material: STEEL
Caractéristiques
  • Adjustable from 4-1/4 Inch (108 mm) to 12 Inch (305 mm) allowing runs to be leveled over uneven cabinet heights
  • Also allows spillouts such as vertical tee to be positioned directly over cable inlets on cabinet tops
  • Bracket is secured to the cabinet frame with through bolts (not included)
  • The pre-assembled slide clamps enable fast assembly to channel
  • Use 7/16 Inch nut driver on slide clamps
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires