Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FR12BS-L | PANDUIT

PANDUIT | FR12BS-L | Screw, Self-Tapping for Attaching 12" x 4" FiberRunner Fittings to Brackets

  • Réf. fabricant FR12BS-L
  • PART #338555
Components: SUPPORT SYSTEMS
Material: STEEL
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Self-tapping screws allow selected 12x4 fittings to be fastened directly to mounting brackets for additional support. Screws tap directly into those 12x4 fittings that have plastic bosses. Those part numbers are FRRA12X4YL, FRH4512X4YL, FRT12X4YL, FRT12X4W6YL, FRFWC12X4YL, FRFWC12X4W6YL, FRVT12X4YL, FRRF126RYL and FRRF126LYL.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires