Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FR12TB2412 | PANDUIT

PANDUIT | FR12TB2412 | Trapeze QuikLock For 12" x 4" FiberRunner Brackets, 24" W Cable Pathways, 1/2" Threaded Rod

  • Réf. fabricant FR12TB2412
  • PART #378712
Components: SUPPORT SYSTEMS
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Used to support the 12x4 system by spanning two threaded rod drops that are 24" apart. Ideal for supporting trapeze bracket from 24" wide ladder rack or 24" wide cable tray. Can be installed from above or below. Bracket is secured to each threaded rod with two nuts. The pre-assembled slide clamps enable fast assembly to channel. Use 7/16" nut driver on slide clamps.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires