Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FR4PRB58 | PANDUIT

PANDUIT | FR4PRB58 | Bracket, 4 Post Rack Bracket for 12" x 4", 6" x 4" and 4" x 4" FiberRunner

  • Réf. fabricant FR4PRB58
  • PART #354985
Components: SUPPORT SYSTEMS
Material: STEEL
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Used to support 12x4, 6x4, and 4x4 systems attaching to the top of the 19" wide version of the Panduit NF4PR84 4 post rack. Contains all hardware required to assemble bracket to the top of the 4 post rack. Bracket accepts 5/8" threaded rod (not included).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires