Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FR6ACB58 | PANDUIT

PANDUIT | FR6ACB58 | Bracket, 5/8" Thr. Rod Top Support Adj. "C" for 4" x 4" & 6" x 4" FiberRunner

  • Réf. fabricant FR6ACB58
  • PART #PAN-FR6ACB58
Components: SUPPORT SYSTEMS
Material: STEEL
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Used to support the 6x4 and 4x4 systems from any new threaded rod extending down directly from the ceiling, grid, or ladder rack system. Two position height adjustments to accommodate system with or without hinged cover. Bracket is secured to threaded rod with two nuts. The pre-assembled slide clamps enable fast assembly to channel. Use 7/16" nut driver on slide clamps.