Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FRCUT | PANDUIT

PANDUIT | FRCUT | MITRE BOX AND SAW USE FOR 2X2, 4X4, 6X4 FIBERRUNNER AND 4X4, 2X2 FIBER-DUCT

  • Réf. fabricant FRCUT
  • PART #225009
Drive / Blade: NONE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Product Type: SAW - MITRE - BOX TYPE
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires